Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAYHILL 26ASD22-01-1-AJS DREHSCHALTER, SERIE 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1190402
Hersteller:
     Grayhill
Herst.-Nr.:
     26ASD22-01-1-AJS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Drehschalter
Produktpalette: 26
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Panelmontage, Durchsteckmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 16 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Binär
  • IP-Schutzart: -
  • Anschluss: Lötstift
  • Encoderauflösung: 16 PPR
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Länge der Welle: 9.53 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, potentiometer, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, GRAYHILL, 26ASD22-01-1-AJS, 1190402, 119-0402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,58*
    € 50,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,72*
    € 48,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,53*
    € 35,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,42*
    € 32,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,38*
    € 24,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,24*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    ab € 3,51*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,24*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    ab € 3,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.