Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGSTATE KPEG165 SUMMER 30V EXTERN BESCHALTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1193640
Hersteller:
     Kingstate
Herst.-Nr.:
     KPEG165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Betriebsstrom, max.: 11 mA
  • Schallpegelabstand: 10 cm
  • Resonanzfrequenz: 4.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Audioanzeige
  • Töne: -
  • Schallpegel (SPL): 85 dB
  • SVHC: Lead titanium zirconium oxide (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schallwandler, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, kingstate summer, alarm summer, Messumformer, Messwandler, Piezowandler, Sensoren, Wandler, KINGSTATE, KPEG165, 1193640, 119-3640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,597*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.