Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
LUMBERG NES/J 210 GRAY HOHLSTECKER 2.1X5.5X14.5MM GRAU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1200147
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
NES/J 210 GRAY
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage:
Kabelmontage
Produktpalette:
-
Pindurchmesser:
-
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Stecker
Nennstrom:
500 mA
Nennspannung:
12 V
Innendurchmesser d. Hohlsteckers:
2.1 mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Länge des Hohlsteckers:
14.5 mm
Außendurchmesser d. Hohlsteckers:
5.5 mm
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
>
DC-Hohlstecker & -buchsen
Weitere Suchbegriffe:
buchsen
,
DC-Hohlstecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Steckverbinder
,
LUMBERG
,
NES/J 210 GRAY
,
1200147
,
120-0147
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,67*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg NEB/J 21 R Drahtverbinder DC female Schwarz
Lumberg
NEB/J 21 R
ab € 0,58*
Zubehör
Lumberg 1614 16 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 5.6 mm 2 mm 1 St.
Lumberg
1614 16
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen