Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg NEB/J 21 R Drahtverbinder DC female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21671165
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     NEB/J 21 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder
Netzgeräte-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Einführungsresistanz
100 MΩ
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6 mm
Breite
10.2 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Stecker
DC female
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
12 V
Stromstärke
1 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
NESJ 21
ab € 0,41*
Zubehör
Lumberg
NESJ 210
ab € 0,69*
Zubehör
Lumberg
NESJ 21 W
ab € 0,62*
Zubehör
Lumberg
XNESJ 210
ab € 0,52*
Zubehör
Lumberg
163302
ab € 0,89*
Zubehör
Lumberg
1633 03
ab € 0,98*
Zubehör
Lumberg
NES/J 21 G
ab € 0,443*
Zubehör
Lumberg
NES/J 210 GRAY
ab € 0,678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.