Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B72232B0231K001 VARISTOR BLOCK 230VAC 300JOULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200451
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72232B0231K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Bauform - Varistor: Block
  • Produktpalette: B722 Series
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 595 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 25 kA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Metalloxidvaristor (MOV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 300 J
  • Nennspannung, V DC: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, EPCOS, B72232B0231K001, 1200451, 120-0451
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,79*
    € 23,60*
    € 6,90*
    ab € 16,84*
    € 23,63*
    Lager 139
    30
    € 14,99*
    ab € 14,58*
    € 24,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.