Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Block; 230VAC; 300VDC; 25kA; 1,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Block; 230VAC; 300VDC; 25kA; 1,2W
Varistor: Block; 230VAC; 300VDC; 25kA; 1,2W
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-B32K230
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72232B0231K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EPCOS
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,2W
Max. Betriebsspannung: 230V AC;300V DC
Klimakategoria: 40/85/56
Varistor-Typ: Block
Varistorstrom max. 8/20µs: 25kA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 23,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 23,63*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 14,58*
€ 24,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.