Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 269 TORX15/20 KOMBIKLINGE, TORX15/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1200676
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     269 TORX15/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Schraubendreher
Wechselklingen-Schraubendreher
Werkstattbedarf
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze 1: -
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Klingenlänge: 120 mm
  • Größe der Spitze 2: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.