Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät Bleiakku
>
Artikel
MASCOT 2240000054 LADEGERÄT F. BLEIAKKUS, 6V, 1.3A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1204137
Hersteller:
Mascot
Herst.-Nr.:
2240000054
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
IEC-Code Batterie/Akku:
-
Produktpalette:
2240 Series
Batterie-/Akkugrößencode:
-
Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie:
Bleisäure
Ladegerät:
Schaltnetzteil
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Versorgungsspannung:
264 VAC
Netzsteckertyp:
-
NEDA-Code:
-
RoHS konform: Ja
... >
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Batterien, Akkus & Ladegeräte
>
Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät Bleiakku
,
mascot bleiakkuladegerät
,
ladegerät blei
,
Akkus
,
Batterien
,
Ladegeräte
,
MASCOT
,
2240000054
,
1204137
,
120-4137
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASCOT 131306 ANSCHLUSSKABEL, EURO MASCOT 2240
Mascot
131306
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen