Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R285425000 KABEL,BNC M-M,5/50 0-15GH,100CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1207563
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R285425000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: KX15
  • Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R285425000, 1207563, 120-7563
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,99*
    € 58,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,82*
    € 58,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,43*
    € 57,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,34*
    € 50,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,04*
    € 50,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 36,53*
    € 43,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Radiall
    R285426000
    ab € 37,11*
    Ähnlich
    Radiall
    R285427000
    ab € 35,72*
    Ähnlich
    Radiall
    R284C0351005
    ab € 27,79*
    Ähnlich
    Radiall
    R284C0351010
    ab € 38,34*
    Ähnlich
    Radiall
    R284C0351003
    ab € 28,22*
    Ähnlich
    Radiall
    R284C0351007
    ab € 21,23*
    Ähnlich
    Radiall
    R284C0351004
    ab € 26,08*
    Ähnlich
    Radiall
    R284C0351008
    ab € 30,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.