Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
ELMA 020-3510 DREHKNOPF, GRAU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1209755
Hersteller:
Elma
Herst.-Nr.:
020-3510
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
elma drehknopf
Wellendurchmesser:
6.35 mm
Produktpalette:
-
Welle:
Rund
Knopfdurchmesser:
14.5 mm
Knopfform:
Rund
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Material des Knopfs:
Nylon (Polyamid)
RoHS konform: Ja
... >
Befestigungsmittel, Halbzeuge & Werkstattbedarf
>
Knöpfe
>
Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
drehknopf
,
drehknopf grau
,
Befestigungsmittel
,
Halbzeuge
,
Werkstattbedarf
,
ELMA
,
020-3510
,
1209755
,
120-9755
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,45*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMA 041-3030 PFEILSCHEIBE DM14.5 ROT
Elma
041-3030
ab € 0,814*
Zubehör
ELMA 046-4000 SCHLITZMUTTER GEWINDE 3/8ZOLLX32 5ST
Elma
046-4000
ab € 1,23*
Zubehör
Elma Drehschalter-Betätiger Typ Taster zur Verwendung mit Drehknopf Schwarz Mit Linie
Elma
044-3120
ab € 1,40*
Zubehör
Elma Drehschalter-Betätiger Typ Taster zur Verwendung mit Drehknopf Schwarz Ohne Linie
Elma
044-3020
ab € 0,905*
Zubehör
Elma Kappe zur Verwendung mit Drehknopf
Elma
040-3010
ab € 0,4718*
Zubehör
Elma Kappe zur Verwendung mit Drehknopf Rot
Elma
040-3030
ab € 0,834*
Zubehör
Elma Kappe zur Verwendung mit Drehknopf Schwarz
Elma
040-3020
ab € 0,45*
Zubehör
Zeiger, glänzend 14.5mm Rund Schwarz Classic Collet Knobs
Elma Electronic
041-3020
ab € 0,4057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen