Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMA 023-3320 KNOPF, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1209774
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     023-3320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
Wellendurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Welle: Rund
  • Knopfdurchmesser: 14.5 mm
  • Knopfform: Rund mit Markierungslinie
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Material des Knopfs: Nylon (Polyamid)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Werkstattbedarf, ELMA, 023-3320, 1209774, 120-9774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,34*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,53*
    € 10,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    041-3030
    ab € 0,814*
    Zubehör
    Elma
    046-4000
    ab € 1,29*
    Zubehör
    Elma
    044-3120
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Elma
    044-3020
    ab € 0,915*
    Zubehör
    Elma
    040-3010
    ab € 0,4718*
    Zubehör
    Elma
    040-3030
    ab € 0,844*
    Zubehör
    Elma
    040-3020
    ab € 0,656*
    Zubehör
    Elma Electronic
    041-3020
    ab € 0,4057*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.