Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, einmalig programmierbar (OTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1212661
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC17C44-16I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC17 Family PIC17C4X Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: USART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: PIC17
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 454 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC17
  • MCU-Baureihe: PIC17C4x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC17C44-16I/P, 1212661, 121-2661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    PIC17C44-16/P
    ab € 12,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.