Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT SEALECTRO 055-939-9029FCD ABSCHLUSSWIDERSTAND, 50 OHM, PCB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215643
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     055-939-9029FCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • HF-Abschlusswiderstand: PCB-Abschlusswiderstand, 90°
  • Koaxialkabeltypen: RG174/U, RG179/U, RG188/U, RG316/U
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Abschlusswiderstände, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, ITT SEALECTRO, 055-939-9029FCD, 1215643, 121-5643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,562* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 43,87*
    € 52,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,12*
    € 45,36
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ITT Cannon
    055-939-9049FCD
    ab € 12,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.