Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 1882.2221 LED, PCB, ROT, X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215766
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1882.2221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
mentor led array
Breite: 4.95 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.25 V
  • Anzahl der LEDs: 3 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 3 mcd
  • Höhe: 12 mm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led array, led array rot, Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, MENTOR, 1882.2221, 1215766, 121-5766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,19*
    € 2,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,55*
    € 5,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,79*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 150R
    ab € 0,00679*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.25W 330R
    ab € 0,00681*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.5W 470R
    ab € 0,0111*
    Zubehör
    Multicomp
    MCF 0.5W 560R
    ab € 0,0111*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.