Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, Baureihe MFB50E, 5 V, Quadratisch, 50 mm, 10 mm, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217972
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     MFB50E05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: MFB50E
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 50 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 19 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.169 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 5.95 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 50 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Brennsoftware, Brennsoftware Gesamtübersicht, axiallüfter dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, MFB50E05, 1217972, 121-7972
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,72*
    € 18,80*
    € 6,90*
    ab € 11,70*
    € 19,30*
    € 5,95*
    ab € 12,26*
    € 22,87*
    Lager 139
    189
    € 14,99*
    ab € 13,65*
    € 28,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sepa
    FG50
    ab € 0,679*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.