Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002073 KABELBINDER, LÖSBAR, NATUR, 125MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218017
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Lösbarer Kabelbinder
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabelbinderlänge: 125 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 22 kg
  • Kabelbinderbreite: 7.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungs kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002073, 1218017, 121-8017
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0944* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,00*
    € 14,28
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.