Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
BELDEN 1868E 500M KABEL,BELDEN 1868E,500M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1218058
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
1868E 500M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
500 m
Produktpalette:
DataTwist
Mantelfarbe:
Grau
Anzahl der Adernpaare:
4
Leitermaterial:
Kupfer
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 0.16mm
Drahtdurchmesser:
26 AWG
Außendurchmesser:
5.4 mm
Leiterquerschnitt CSA:
0.13 mm²
Kabelabschirmung:
Geschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
1640 ft
LAN-Kategorie:
Cat5e
Nennspannung:
72 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Cat5
,
Kat5
,
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
cat5e netzwerkkabel grau
,
alarmkabel
,
datenkabel 500m
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
BELDEN
,
1868E 500M
,
1218058
,
121-8058
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 675,56*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 675,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 774,86*
€ 922,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 762,20*
€ 907,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 732,30*
€ 871,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 717,94*
€ 854,35
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 675,56*
€ 803,92
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
Jokari 20300 Abisolierzange Weiß, Gelb
JOKARI-Krampe
20300
ab € 46,93*
Zubehör
Jokari 30600 Abisolierzange Gelb
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen