Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9508 KABEL, 9508 8 PAAR PER M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218679
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Chrom
  • Anzahl der Adernpaare: 8
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 8.23 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel belden, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, BELDEN, 9508, 1218679, 121-8679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,24*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.