Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpaarige Kabel, Computer EIA RS232, lfd. Meter, Geschirmt, 15, 24 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218681
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mehrpaarige
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Chrom
  • Anzahl der Adernpaare: 15
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 10.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BELDEN, 9515, 1218681, 121-8681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,55*
    € 24,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,41*
    € 21,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,22*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,24*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.