Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101351 STUFENBOHRER HSS CBN 0.4-20MM GR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1221869
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101351
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 75 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 101351, 1221869, 122-1869
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 19,69*
    € 29,96*
    10 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,45*
    ab € 23,39*
    € 31,53*
    25 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 23,38*
    € 33,19*
    10 Tage
    unbekannt
    2
    Frei Haus
    ab € 23,49*
    € 34,32*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 50,23*
    € 73,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,71*
    € 87,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,72*
    € 85,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,59*
    € 72,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,58*
    € 67,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,88*
    € 65,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,23*
    € 59,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.