Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
LUMBERG KV 120 DIN-BUCHSE, GERADE, 12-PIN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1243258
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
KV 120
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermontage:
Kabelmontage
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Steckverbindermaterial:
Kunststoffgehäuse
Produktpalette:
KV
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
Anzahl der Kontakte:
12 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Audio-/Video-Steckverbinder & -Adapter
>
Audio-/Video-Steckverbinder
>
DIN-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
din-buchse 12-polig
,
din buchsen
,
lumberg din-buchse
,
Adapter
,
Audio-
,
DIN-Steckverbinder
,
Steckverbinder
,
Video-Steckverbinder
,
LUMBERG
,
KV 120
,
1243258
,
124-3258
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 11,23*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 13,11*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 17,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 19,08*
Lager 139
1 Tag
156
1
€ 14,99*
ab € 8,94*
€ 19,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg 0381 Deckel für elektronische Verbindung Metall Metallisch
Lumberg
0381
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg SFV M16 DIN-Stecker Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP40, Lötanschluss Tafelmontage
Lumberg
SFV 120
ab € 9,25*
Zubehör
LUMBERG SGR 120 CONNECTOR,CIRCULAR DIN,MALE RECEPTACLE,
Lumberg
SGR 120
ab € 10,42*
Zubehör
Lumberg SV M16 DIN-Stecker Gerade 12-polig, 60 V ac / 3A IP40, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg
SV 120
ab € 7,27*
Zubehör
Lumberg WSV 120 DIN-Rundsteckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl: 12 Silber 1 St.
Lumberg
WSV 120
ab € 6,63*
Zubehör
Schutzkappe, Messing, Grösse
Lumberg
038199
ab € 2,99*
Zubehör
Schutzkappe, Polycarbonat, Grösse
Lumberg
038799
ab € 0,39*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 12; 3A; 60V; IP40
Lumberg
SGV 120
ab € 9,83*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Stecker; männlich; Löten; für Leitungen; 3A
Lumberg
SV 120-8
ab € 366,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen