Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 14 001 4701 MODUL,USB,BUCHSE,PATCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1243938
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 001 4701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Leistungsstecker, Modularbuchsen, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Gender Changer, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker 4polig, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, HARTING, 09 14 001 4701, 1243938, 124-3938
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 18,56*
    € 24,38*
    € 5,46*
    ab € 18,59*
    € 24,42*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 18,88*
    € 24,74*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 19,5864*
    € 26,1991*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 33,36*
    € 49,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,02*
    € 58,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,22*
    € 56,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,00*
    € 45,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,35*
    € 43,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,36*
    € 39,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 14 001 4651
    ab € 23,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.