Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 36502A6N8JTDG INDUKTIVITÄT, 6N8, 5%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1265499
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36502A6N8JTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: 3650 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 5.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 6.8 nH
  • Kernmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.73 mm
  • Produkthöhe: 1.52 mm
  • Produktlänge: 2.29 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 36502A6N8JTDG, 1265499, 126-5499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,154*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 81,22*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 151,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.