Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 36502A82NJTDG INDUKTIVITÄT, 82N, 5%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1265521
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36502A82NJTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: 36502A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.42 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 82 nH
  • Kernmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.73 mm
  • Produkthöhe: 1.52 mm
  • Produktlänge: 2.29 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 36502A82NJTDG, 1265521, 126-5521
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1445
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,149*
    € 0,306*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,87*
    € 1,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,91*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.