Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY 36502C68NJTDG INDUKTIVITÄT, 68N, 5%, 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1265567
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     36502C68NJTDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: 36502C
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 68 nH
  • Kernmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.79 mm
  • Produkthöhe: 2.13 mm
  • Produktlänge: 2.92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, SIGMAINDUCTORS - TE CONNECTIVITY, 36502C68NJTDG, 1265567, 126-5567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,91*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.