Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AL441 SMC PROTOBOARD 100X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1267766
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AL441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid
  • Leiterplatte: Europakarte
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Lochdurchmesser: 0.35 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AL441, 1267766, 126-7766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,55*
    € 38,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 221,78*
    Zubehör
    CIF
    AL201
    ab € 7,28*
    Zubehör
    CIF
    AL435
    ab € 10,12*
    Zubehör
    CIF
    AL436
    ab € 14,63*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 291,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.