Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO FC-20 HALTEKLAMMER PVC 20X25X10 PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269035
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     FC-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelclips
Kabelklemmen
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Flachkabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Grau
  • Höhe: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite: 20 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Außenlänge: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1118* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.