Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierungen
>
Kabelmarkierung zum Aufstecken / Kabelmarkierung zur Befestigung mit Kabelbindern
>
Artikel
MULTICOMP PRO FM1(0) CABLE MARKER, OVAL, 0, REEL500
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1269068
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
FM1(0)
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstecken
Befestigung
Einzeladern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.:
6 mm
Produktpalette:
-
Markierungstyp:
Zum Aufschieben, vorgedruckt
Markierungsmaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Markierungsfarbe:
Gelb
Farbe der Beschriftung:
Schwarz
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Beschriftung:
0
Kabeldurchmesser, min.:
3.5 mm
Maße Kabelmarkierung:
5mm
RoHS konform: Ja
... >
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierungen
>
Kabelmarkierung zum Aufstecken / Kabelmarkierung zur Befestigung mit Kabelbindern
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindern
,
Kabelmanagement
,
Kabelmarkierung
,
Kabelmarkierungen
,
konfektionierte
,
zum
,
MULTICOMP PRO
,
FM1(0)
,
1269068
,
126-9068
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,99*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,02398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,73*
€ 29,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Bindegarn, 457.2m, 2,16 mm, Zugfestigkeit 23kg, Schwarz, PET
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen