Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO FM1(/) CABLE MARKER, OVAL, /, REEL500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1269083
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     FM1(/)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstecken
Befestigung
Einzeladern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Zum Aufschieben, vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: /
  • Kabeldurchmesser, min.: 3.5 mm
  • Maße Kabelmarkierung: 5mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,02168* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-01919
    ab € 0,0329*
    Zubehör
    Alpha Wire
    LC162 BK088
    ab € 57,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.