Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 13611402 CABLE MARKER, K TYPE, 2, REEL500


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272276
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     13611402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstecken
Befestigung
Einzeladern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Beschriftung: 2
  • Kabeldurchmesser, min.: 4.2 mm
  • Maße Kabelmarkierung: 5.8mm x 12.56mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,03144* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 28,38*
    € 33,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Rolle
    ab 250 Rollen
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 19,46*
    € 23,16
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    FM1(2)
    ab € 10,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.