Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenstecker
>
Artikel
MULTICOMP PRO PSG01482 KLINKENSTECKER, 6.35MM MONO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1280675
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
PSG01482
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Steckverbindermontage:
Kabelmontage
Kontaktüberzug:
-
Steckverbindermaterial:
Metallgehäuse
Produktpalette:
-
Pindurchmesser:
6.35 mm
Ausführung:
Stecker
SVHC:
No SVHC (07-Jul-2017)
Anzahl der Kontakte:
2 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Audio-/Video-Steckverbinder & -Adapter
>
Audio-/Video-Steckverbinder
>
Klinkenbuchsen & Klinkenstecker
Weitere Suchbegriffe:
Adapter
,
Audio-
,
Klinkenbuchsen
,
Steckverbinder
,
Video-Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
PSG01482
,
1280675
,
128-0675
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,684*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik NP2X Drahtverbinder 1/4" phone plug Metallisch
Neutrik
NP2X
ab € 2,33*
Zubehör
MULTICOMP PRO ABS-230-RC LAUTSPRECHER, MINIATUR, 4OHM, 4W
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,22*
Zubehör
MULTICOMP PRO MPOS-ISMDB-0507-C0 ANTENNE, 2.4/5GHZ, OUTDOOR, N TYPE
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen