Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTD TV06RW-13-35SN(W52) RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 5A, 22POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1281568
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV06RW-13-35SN(W52)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Einsatzanordnung: 13-35
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: Tri-Start TV
  • Nutzungsklasse: Korrosionsbeständig, EMI
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 22 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimpbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Serie III
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL LTD, TV06RW-13-35SN(W52), 1281568, 128-1568
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 77,46*
    € 121,17*
    Frei Haus
    ab € 87,87*
    € 130,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,17*
    € 144,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,63*
    € 137,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,74*
    € 121,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,99*
    € 110,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,34*
    € 107,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,53*
    € 105,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,72*
    € 103,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,46*
    € 92,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    401-55880
    ab € 10,01*
    Zubehör
    Amphenol
    BK4SRL12079XY
    ab € 28,12*
    Zubehör
    Amphenol
    418-6033-13R0501-04
    ab € 42,47*
    Zubehör
    Amphenol
    418-6033-13P0501-04
    ab € 65,30*
    Zubehör
    Amphenol
    AIA-5003-13-00-00-10-AA-04
    ab € 82,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.