Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0036425 KABEL OLFLEX SERVO 4ADER 1.5MM 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Motoranschlussleitung, Motorleitung, Servomotor, Starkstromkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP, 0036425, 1285808, 128-5808
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,74795*
    € 1,89795*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,89*
    € 2,06*
    3000
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,90*
    € 2,99*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,66*
    € 4,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 126,91*
    € 180,50*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 180,50*
    € 214,80
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 157,94*
    € 187,95
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 128,82*
    € 153,30
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 128,46*
    € 152,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 127,81*
    € 152,09
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 127,37*
    € 151,57
    pro Rolle
    ab 10000 Rollen
    € 126,91*
    € 151,02
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 126,91* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,75*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112020
    ab € 1,28674*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112030
    ab € 2,35522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112240
    ab € 4,03372*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 10,99*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    877765
    ab € 25,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.