Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0036426 KABEL OLFLEX SERVO 4ADER 25MM 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285809
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.25mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 13.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Leitungen abgeschirmt, Servomotor, Starkstromkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0036426, 1285809, 128-5809
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,28578*
    € 3,51578*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,47*
    € 3,78*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,67*
    € 7,48*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 3,19*
    € 7,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 179,62*
    € 290,93*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 290,93*
    € 346,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 242,14*
    € 288,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 197,86*
    € 235,45
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 193,91*
    € 230,75
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 187,09*
    € 222,64
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 179,62*
    € 213,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 179,62* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,31*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112030
    ab € 2,34522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112240
    ab € 4,06372*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 10,98*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.