Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0036427 KABEL,OLFLEX SERVO,4ADER,4MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285810
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036427
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 56 x 0.3mm
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 15.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 4x4qmm, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0036427, 1285810, 128-5810
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    41 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 3,85554*
    € 4,73554*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,9866*
    € 4,8966*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 273,21*
    € 318,48*
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 420,08*
    € 541,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 318,48*
    € 378,99
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 304,20*
    € 362,00
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 297,57*
    € 354,11
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 290,08*
    € 345,20
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 281,00*
    € 334,39
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 273,21*
    € 325,12
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 273,21* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    12 0010
    ab € 10,59*
    Zubehör
    Cimco
    12 0104
    ab € 30,98*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,92*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112030
    ab € 2,34522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112250
    ab € 5,64*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,16*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.