Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, temperaturbeständig, Ungeschirmt, 7 Ader(n), 16 AWG, 1.5 mm²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285988
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 00460 Series
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.25mm
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Silikonkautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0046018, 1285988, 128-5988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 178,45*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 3,569* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 221,05*
    € 263,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 217,71*
    € 259,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 207,50*
    € 246,93
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 201,07*
    € 239,27
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 178,45*
    € 212,36
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015730
    ab € 1,28645*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 10,97*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    877765
    ab € 25,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.