Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 54115420 KABELVERSCHRAUBUNG, ATEX, M20, BLAU PK50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Kabeldurchmesser, max.: 13 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M20 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Blau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 7 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 54115420, 1286002, 128-6002
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,05*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,761* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 189,95*
    € 226,04
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 187,49*
    € 223,11
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 175,36*
    € 208,68
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 166,24*
    € 197,83
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 162,77*
    € 193,70
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 159,31*
    € 189,58
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 155,86*
    € 185,47
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 138,05*
    € 164,28
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53119020
    ab € 0,09761*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    54115420
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.