Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52001880 KABELVERSCHRAUB,M8X1,3,5-5,5MM,SW11 50ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286007
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m8
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Kabeldurchmesser, max.: 5.5 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M8 x 1
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 3.5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, LAPP KABEL, 52001880, 1286007, 128-6007
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 131,20*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,624* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 182,02*
    € 216,60
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 179,26*
    € 213,32
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 168,27*
    € 200,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 159,61*
    € 189,94
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 156,28*
    € 185,97
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 152,96*
    € 182,02
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 149,63*
    € 178,06
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 131,20*
    € 156,13
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52001880
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Weidmüller
    1900010000
    ab € 40,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.