Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 4 Steckdosen, 12 -Metallrahmen, 13A, 40m langes Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286421
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2250-4-40M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabellänge - Imperial: 131 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 40 m
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdosen
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckdose British, gartenkabeltrommel 40m, kabelbox, den, Elektrotechnik, Kabelrollen, Kabeltrommeln, Privatgebrauch, PRO ELEC, 2250-4-40M, 1286421, 128-6421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,26*
    € 69,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,80*
    € 67,59
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,98*
    € 64,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,35*
    € 62,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,33*
    € 59,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,24*
    € 57,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Elec
    2200-4-30M
    ab € 33,58*
    Ähnlich
    Pro Elec
    2250-4-50M
    ab € 58,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.