Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1231 SV005 GEFLECHTSSCHLAUCH, FLACH CU 6.35MM 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302725
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1231 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirm-Geflechtsband
Drahtgeflechtband
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • Schlauchmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Schlauchfarbe: Silber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, Schutzschlauch, alpha wire kupfer geflechtschlauch, erdungsband, alphawire erdungsband, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, 1231 SV005, 1302725, 130-2725
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 31,22*
    € 50,03*
    € 8,95*
    ab € 48,36*
    € 68,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,03*
    € 71,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 71,81*
    € 85,45
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 69,99*
    € 83,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 65,25*
    € 77,65
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 59,96*
    € 71,35
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 57,34*
    € 68,23
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 56,19*
    € 66,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 55,05*
    € 65,51
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 53,91*
    € 64,15
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 48,03*
    € 57,16
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,601* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.