Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflecht; Band; Thk: 0,64mm; W: 0,76mm; 32A; 14AWG; 30,5m; 100ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener
Artikel-Nr.:
     2805-1231-SV005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1231 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirm-Geflechtsband
Drahtgeflechtband
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Breite: 0,76mm
Äußere Abmessungen: 0,76x0,64mm
Leitungs-Typ: Geflecht
Strombelastbarkeit: 32A
Geflechtaufbau: Kupferdrähte, verzinnt
Stärke: 0,64mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Geflechts: Band
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,22*
€ 50,03*
€ 8,95*
ab € 48,36*
€ 68,50*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,03*
€ 71,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,03*
€ 59,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,17*
€ 51,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,50*
€ 45,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,04067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.