Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
ALPHA WIRE 1604 SL030 KABEL, 4ADRIG 26AWG 150V GRAU 100M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1302745
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
1604 SL030
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
CW1604
Mantelfarbe:
Grau
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
26 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 34AWG
Anzahl der Adern:
4 Ader(n)
Außendurchmesser:
-
Leiterquerschnitt CSA:
-
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
Nennspannung:
150 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
signalkabel 4x0,14mm²
,
alarmkabel 4-adrig
,
alarmkabel
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
ALPHA WIRE
,
1604 SL030
,
1302745
,
130-2745
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 157,29*
Lager 115
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 170,17*
Lager 139
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 199,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 199,24*
€ 237,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 196,84*
€ 234,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 188,47*
€ 224,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 181,91*
€ 216,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,91*
€ 196,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 164,91* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 74 06 250 Kraft-Seitenschneider isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 250 mm
Knipex
74 06 250
ab € 31,35*
Zubehör
KNIPEX 95 05 165 Kabelschere Griffe mit Kunststoff umspritzt mit Kunststoff umspritzt 165 mm
Knipex
95 05 165
ab € 12,57*
Zubehör
C.K Tools T3756 Abisolierzange Schwarz, Rot, Weiß
C.K Tools
T3756 40
ab € 19,26*
Zubehör
Panduit Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit
PLT2S-C0
ab € 0,037*
Zubehör
Jokari 20030 Abisolierzange 0.75 bis 2.5 mm² 10 bis 18
JOKARI-Krampe
20030
ab € 40,55*
Zubehör
Jokari 30140 No. 14 Strip Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Flachkabel 4 bis 13 mm 0.8 bis 2.5 mm²
JOKARI-Krampe
30140
ab € 11,10*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-ABI-050-RC SUMMER, ELEKTROMECHANISCH, 5V DC
Multicomp
MP-ABI-050-RC
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen