Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1608 SL030 TELEFONKABEL, 26AWG, 8C, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302749
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1608 SL030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: CW1608
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1608 SL030, 1302749, 130-2749
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Box
    Frei Haus
    ab € 134,65*
    € 172,73*
    Lager 139
    5
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 132,64*
    € 185,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 185,16*
    € 220,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 178,56*
    € 212,49
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 161,84*
    € 192,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 147,28*
    € 175,26
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 132,64*
    € 157,84
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 132,64* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    95 16 200
    ab € 34,55*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 40
    ab € 19,26*
    Zubehör
    Duratool
    D00120
    ab € 2,86*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20030
    ab € 40,55*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.