Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00343 PINZETTE TYP 7 SA 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306396
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Produktpalette: Duratool - Tweezers
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • Ausführung der Spitzen: 7
  • Pinzettenspitze: Gebogen, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,50*
    € 27,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,02*
    € 25,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00344
    ab € 11,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.