Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 208100 HOLZBOHRER, 10.0X132MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307275
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer
Bohrergröße, metrisch: 10 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 132 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: 90 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Holzbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 208100, 1307275, 130-7275
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 5,49*
    ab € 1,36*
    € 2,18*
    25 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 1,38*
    € 2,19*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 1,60*
    € 2,44*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 1,69*
    € 2,66*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 2,57*
    € 4,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.