Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Holzspiralbohrer D.10mm L.132mm CV-Stahl m.Zentrierspitze+Zyl.-Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1565145
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     208100
EAN/GTIN:
     4007140019752
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 10mm
holzspiralbohrer
Ø 10,0 mm. Für Weich- · Hart- und Sperrhölzer · Span- · Tischler- und Hartfaserplatten · Furnierholz. - Leistungsstarker Holzbohrer aus verschleißfestem CV-Stahl. Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Exakte und splitterfreie Bohrungen durch Schulterschneiden. Ideal geeignet für Dübellochbohrungen. Einsatzgebiete: für Weich- · Hart- und Sperrhölzer · Span- · Tischler- und Hartfaserplatten · Furnierholz. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz, dampfangelassen und geschliffene Führungsfase · Schnittrichtung: rechtsschneidend · Spitzenanschliff: Zentrierspitze und 2 Schulterschneiden · Verpackungseinheit: 1
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Arbeitslänge:
87 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
RUKO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 2,18*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,66*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 2,57*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.