Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101092 STUFENBOHRER HSS 6.5-32.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307281
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 6.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 79 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 101092, 1307281, 130-7281
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    13
    1
    € 4,95*
    ab € 31,80*
    € 42,34*
    4 Tage
    1
    1
    € 5,99*
    ab € 34,25*
    € 42,65*
    25 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 36,49*
    € 45,25*
    2 Tage
    13
    1
    € 5,45*
    ab € 39,05*
    € 48,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 86,23*
    € 119,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,28*
    € 141,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,62*
    € 139,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,04*
    € 116,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 91,78*
    € 109,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 90,11*
    € 107,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 86,23*
    € 102,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.