Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 101090 STUFENBOHRER HSS 6.5-40.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307282
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 6.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 96 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Stufenbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 101090, 1307282, 130-7282
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    58
    € 4,95*
    ab € 38,14*
    € 51,00*
    4 Tage
    33
    € 5,99*
    ab € 41,40*
    € 51,30*
    2 Tage
    1
    € 5,90*
    ab € 41,89*
    € 51,76*
    25 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 42,16*
    € 52,28*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 105,52*
    € 140,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,05*
    € 166,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,02*
    € 164,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,05*
    € 142,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,15*
    € 133,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 110,62*
    € 131,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 105,52*
    € 125,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.