Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD RJF54421 INLINE-ADAPTER, RJ45 8P BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339817
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJF54421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: RJF 544
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    279
    € 14,99*
    ab € 18,00*
    € 30,67*
    Frei Haus
    ab € 19,27*
    € 31,56*
    € 8,95*
    ab € 20,36*
    € 32,71*
    € 6,90*
    ab € 24,05*
    € 37,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,67*
    € 36,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    54402JE
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Amphenol
    RJFODE
    ab € 30,56*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.