Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351008 KABEL,RG58 BNC M/M,5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1351884
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc hf-kabel rg 58
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, hf-kabel rg58, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351008, 1351884, 135-1884
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,59*
    € 35,76*
    Lager 139
    71
    € 14,99*
    ab € 33,07*
    € 51,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,94*
    € 61,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,63*
    € 60,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,18*
    € 56,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,49*
    € 50,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,30*
    € 49,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R141770000
    ab € 20,41*
    Zubehör
    Radiall
    R141780000
    ab € 19,01*
    Zubehör
    Radiall
    R141704000W
    ab € 8,44*
    Zubehör
    Radiall
    R141710000
    ab € 11,15*
    Zubehör
    Radiall
    R412420124
    ab € 42,37*
    Zubehör
    Radiall
    R412403124
    ab € 43,69*
    Zubehör
    Radiall
    R412406124
    ab € 40,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.